Ochranná fólie 3M™ Protection Wrap Colour Series, PWF-GP231, lesklá fólie Flip Winter Rose, 1524 mm x 22,86 m

Artiklové číslo: 7100328522
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Růžová Starorůžová
Řada Protection Wrap Film Color Series
Popsaná část, Starorůžová Oberfläche
Označení výrobce 3M™ Protection Wrap Film; PWF
Barva Šedá; Růžová
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,524 m
Délka fólie 22,86 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
Transparentnost 10 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100328522
EAN / GTIN 00638060981900
Číslo výrobce 7100328522
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranná fólie 3M™ byla speciálně vyvinuta pro přizpůsobení vozidla, od akcentů až po kompletní fólie vozidel a nabízí odolnost fólie na ochranu laku.

Výhoda:

  • Jeden produkt, dvě skvělé funkce – přizpůsobení vozidla a ochrana proti kamenným třískám, poškrábání, skvrnám a povětrnostním vlivům
  • K dispozici v několika prémiových barvách, včetně lesklých nebo matných povrchových úprav a převrácení
  • Ohromující, reflexní povrch.
  • Vypadá jako malování
  • Dlouhodobá ochrana.
  • Nejméně o 70 % silnější než typické fólie z PVC* * ve srovnání s fólií 3M™ 2080
  • Suchá instalace je dvakrát rychlejší než mokrá PPF*, takže můžete pracovat rychle a bezpečně *ve srovnání s aplikací Scotchgard™ Paint Protection Film pro Series 200.
  • Technologie 3M™ Controltac™ se vyznačuje sníženou počáteční adhezivní silou, která umožňuje snadný pohyb, loupání a přemístění.
  • Lepidlo je opatřeno novou technologií 3M™ v souladu s technologií™ neviditelnými kanály pro vypouštění vzduchu pro aplikaci bez bublinků*
  • Samoléčivá polymerová technologie umožňuje, aby malé škrábance zmizely v důsledku tepla na filmu
  • Bez PVC
  • Profesionální instalace instalátorů s podporou technologie 3M™
  • 10letá spotřebitelská záruka*, podpořena společností 3M *další podrobnosti naleznete v záručních tabulkách společnosti 3M
  • Schváleno pro použití s přesnou linkou pro práci s páskou 3M™ Knifeless

Ze stejné série "Protection Wrap Film Color Series" Zobrazit všechny