3M™ Scotchcal™ Průsvitná barevná fólie 3630-6199, zelená, 1220 mm x 9,14 m

Artiklové číslo: 7100106133
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ Scotchcal™ 3630
Označení výrobce 3M™ Scotchcal™ Transluzente Farbfolie 3630
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Transparentnost 50 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100106133
EAN / GTIN 00076308882365
Číslo výrobce 7100106133
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tyto lité fólie jsou vhodné pro trvalé, rozměrově stabilní, interiérově osvětlené aplikace. Matný povrch filmu z roku 3630 zabraňuje rušivým světelným efektům a umožňuje jednotné barvy ve dne i v noci.

Výhoda:

  • Lze použít mokré
  • Schopnost hlubokého kreslení
  • Velmi homogenní průsvitnost
  • Pololesklý povrch
  • Až o 50 % vyšší průsvitnost ve srovnání s řadou 3630