{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | stříbrná | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Vinyl | |
| Lepicí hmota | Kaučuk / pryskyřice | |
| Roztažnost | 115 % | |
| Pevnost v tahu | 53,1 N/mm | |
| Teplotní odolnost max. | 93 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Označení; Upevnit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Elastické; Možnost utržení rukou; tepelně vodivý | |
| Délka | 50 m | |
| Šířka | 50 mm | |
| Tloušťka | 0,15 mm |
| Katalogové číslo | 7100263680 | |
| EAN / GTIN | 04064035000585 | |
| Číslo výrobce | 7100263680 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |