3M™ Bandă adezivă de vinil 3903i, argintie, 50 mm x 50 m, 0,19 mm

Cod articol.: 7100263680
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 buc.
  • Pași de comandă: 24 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Culoarea argintiu
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Vinil
Adeziv Cauciuc / răşină
Capacitate de întindere 115 %
Rezistența la tracțiune 53,1 N/mm
Rezistență la temperatură max. 93 grad
Domeniul de aplicare Exterior; Interior
Aplicaţie Fixare; Montare; Znakowanie
Caracteristici Se rupe uşor cu mâna; elastic; rezistenţă la diferite condiţii de vreme
Lungime 50 m
Lăţime 50 mm
Concentrație 0,15 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7100263680
EAN / GTIN 04064035000585
Număr producător 7100263680
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Fiabilitate și versatilitate pentru gruparea, etanșarea și multe altele
banda de vinil 3M™ 3903i este rezistentă la temperaturi de până la 93°C.
Disponibil în patru culori diferite, este potrivit pentru codificarea culorilor pentru identificare și multe altele. Centura poate fi smulsă cu ușurință manual în ambele direcții. Grosimea totală a benzii adezive este de 0,15 mm.

Caracteristică:

  • Grosimea totală a centurii fără căptușeală (metric):0,15 mm
  • Tip adeziv:Răşină cauciucată
  • Culoarea produsului:
    negru, argintiu, alb, galben
  • Alungire la rupere:
    115 la sută
  • Rezistența la tracțiune:
    53,1 N/cm

Avantaj:

  • Adezivul din cauciuc aderă imediat și permanent la multe suprafețe, chiar și la suprafețe neuniforme
  • Materialul suport din vinil embosat are o elasticitate puternică de 115%
  • Rezistență la temperatură de până la 93 °C.
  • Este ușor de rupt și se adaptează la suprafețe denivelate.
  • Materialul de suport din vinil în relief protejează împotriva prafului, murdăriei și umezelii.
  • Disponibil în mai multe culori pentru codificarea culorilor

Recomandare:

  • Codificarea culorilor țevilor, țevilor, uneltelor, echipamentelor și multe altele
  • Reparații temporare generale
  • Etanșarea și protejarea suprafețelor și deschiderilor de praf, murdărie și umiditate