{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Vinilo | |
| Masa adhesiva | Caucho/resina | |
| Capacidad de estiramiento | 115 % | |
| Resistencia a la tracción | 53,1 N/mm | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 93 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Fijar; Marcación; Montaje | |
| Características | Desgarrable a mano; elástico; resistente a la corrosión atmosférica | |
| Longitud | 50 m | |
| Anchura | 50 mm | |
| Espesor | 0,15 mm |
| Número de artículo | 7100263680 | |
| EAN / GTIN | 04064035000585 | |
| Número del fabricante | 7100263680 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |