• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Ruban Adhésif Vinyle 3M™ 3903i, Argent, 50 mm x 50 m, 0.19 mm

Réf.: 7100263680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 24 Unité
  • Etapes de la commande : 24 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur argent
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat Vinyle
Masse adhésive caoutchouc / Résine
Extensibilité 115 %
Résistance à la traction 53,1 N/mm
Résistance aux températures max. 93 degré
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Fixer; marquage; montage
Caractéristiques possibilité de découpe à la main; résistant aux intempéries; élastique
Longueur 50 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,15 mm

Identification et classification

Référence article 7100263680
EAN / GTIN 04064035000585
Réf. fabricant 7100263680
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Fiabilité et polyvalence pour le fardage, le scellement et plus encore.
Notre ruban adhésif en vinyle 3M™ 3903i est capable de résister à des températures allant jusqu'à 93°C .
Disponible en quatre couleurs différentes, il fonctionne bien pour le codage couleur, l'identification et plus encore. Le ruban se déchire facilement à la main, dans les deux sens. L'épaisseur totale du ruban est de 0,15 mm.

Caractéristique(s):

  • Épaisseur totale de la bande sans liner (métrique):0,15 mm
  • Type d’adhésif:Caoutchouc-résine
  • Couleur du produit:
    noir, argent, blanc, jaune
  • Allongement à la rupture:
    115 pour cent
  • Résistance à la traction:
    53,1 N/cm

Avantage(s):

  • Produit très conformable, peut couvrir des surfaces irrégulières.
  • Support en vinyle gaufré offrant un allongement élevé de 115 %
  • Résistance à la température jusqu'à 93°C
  • ruban tout usage
  • Disponible dans une variété de couleurs pour le codage couleur

Recommandation(s):

  • Codage par couleur des tuyaux, des conduits, des outils, de l’équipement et bien plus
  • Réparations provisoires générales
  • Sceller et protéger les surfaces et les ouvertures de la poussière, de la saleté et de l'humidité.