3M™ Maskovací pro všeobecné použití 101E, béžová, 24 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100135737
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 36 kusy
  • K objednání po násobcích: 36 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Béžová Béžová
Řada 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Označení výrobce 3M™ Allzweck Abdeckklebeband 101E
Barva Béžová
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Lepicí síla na ocel 5 N/mm
Roztažnost 8 %
Pevnost v tahu 89 N/mm
Teplotní odolnost max. 60 stupně
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Označení; Upevnit
Vlastnosti Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odstranění beze zbytku
Délka L 50 m
Šířka B 24 mm
Tloušťka S 0,12 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100135737
EAN / GTIN 04054596679115
Číslo výrobce 7100135737
L-číslo L01310 1211
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kamzík barevný, 0,12 mm silný lepicí páska s gumovým lepidlem pro všeobecné použití (dočasné upevnění, maskování pro malování bez hoření atd.)

Charakteristika:

  • Barva: Světle hnědá
  • Celková tloušťka [mm]: 0,115
  • Nosný materiál: Krepový papír
  • lepidlo: Guma
  • Pevnost v odlupování [Newton/25 mm]: 5,0
  • Pevnost v tahu [Newton/25 mm]: 89
  • Mezní protažení: 8 %
  • Teplotní rozsah použití: 60 °C/1 h

Výhoda:

  • Vhodné pro širokou škálu profesionálních aplikací
  • Pro vnitřní použití
  • Pro lehké úkoly
  • Snadné označení.

Doporučení:

  • Pro obecné předběžné lakování při pokojové teplotě
  • Pro méně náročné aplikace
  • Pro zakrytí těsnění spoje
  • Pro dočasné připevnění nebo držení
  • Označení štítku