• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

3M™ Ochranná kombinéza 4530, velikost M

Artiklové číslo: 7000109011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Odcień, Niebieskie Niebieski azurowy
Seria 4530
Oznaczenie producenta 3M™ Schutzanzug 4530
Kolor modrá; bílá
Skład tkaniny Polypropylen
Gęstość tkaniny 54 g/m2
Rodzaj zastosowania ochrana proti chemikáliím
Klasa ochrony chemicznej TYP 5- pevné částice EN13982-1; TYP 6 – omezená ochrana proti tekutým chemikáliím EN 13034
Wielkości międzynarodowe M
Rodzaj produktu Kombinezony ochronne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Zamek błyskawiczny
Właściwości Kaptur; antystatyczny; oddychająca
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000109011
EAN / GTIN 07805070005954
Číslo výrobce 7000109011
L-číslo L01110 468
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Descripción:

Utilice 3M™ Prenda de protección 4530 para la protección contra la suciedad, las salpicaduras y el polvo tóxico, incluidas las partículas nucleares. Cumple diversos estándares para ropa de protección contra sustancias químicas, entre los que se incluyen la norma EN 1149 sobre propiedades antiestáticas, la EN 1073-2 sobre resistencia contra partículas radiactivas, la EN ISO 13688, la EN 13034 referente a salpicaduras de líquidos tipo 6 y la EN ISO 13982-1 sobre partículas sólidas suspendidas en el aire tipo 5. Puede identificar la prenda azul fácilmente por su triángulo blanco, fabricado con el mismo SMMS de 54 g/m². Esta prenda de protección incluye un tratamiento especializado solo del material (no de los componentes) que ofrece una resistencia a la propagación de la llama conforme a ISO 14116 Índice 1. Esto significa que la prenda de protección desechable se puede usar con una prenda con índice FR 2/3 para ofrecer un rendimiento mejorado frente a determinadas salpicaduras químicas y polvo peligroso y prolongar la vida útil de la prenda reutilizable minimizando la necesidad de lavarla. 3M™ Prenda de protección 4530 es suave y transpirable pero robusta y resistente, con un peso de 54 g/m². Está hecha de SMMS, que es una capa de hilado directo en el interior y exterior y 2 capas de material de fundido y extrusión en el medio. El material de hilado directo ofrece suavidad, resistencia y protección contra salpicaduras, mientras que las capas de material fundido y extrusionado proporcionan una intrincada red de varias capas de microfibras que filtran las partículas secas. El material no tejido, suave, transpirable y muy ligero, facilita la liberación del calor y la humedad del cuerpo y mejora la comodidad durante su uso prolongado para aumentar la productividad en el lugar de trabajo.

Ventaja:

  • Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6).
  • Múltiples capas suaves y robustas de 54 g/m² de SMS para un alto rendimiento
  • Hecho de SMMS no tejido supertranspirable para la liberación eficaz de calor corporal y humedad y el estrés por calor reducido
  • Tratamiento material especializado de resistencia a la propagación de llamas para usar con prendas de índice 2/3
  • Recubrimiento antiestático según la norma EN 1149-5, que reduce la descarga estática y el riesgo de chispas
  • Retención de partículas nucleares según la norma EN 1073-2
  • Capucha de 3 paneles, cierre de cremallera de doble sentido y solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir el riesgo de exposición de la piel