3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8725 N, stříbrný, 1270 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100181231
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotchlite Reflective Material 8725
Označení výrobce Scotchlite Reflective Material 8725 N
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Směrnice/označování žádné
Barva stříbrná
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,27 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Voděodolné; odolná proti odírání
Opakovaně použitelný ne
Teplotní odolnost do 60 °C
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100181231
EAN / GTIN 04054596618855
Číslo výrobce 7100181231
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní materiál 8725 3M™ Scotchlite™ pomáhá zlepšit viditelnost za slabého osvětlení a v noci. Byl speciálně vyvinut pro ochranné oděvy s vysokým nárazem, jako je pracovní a pracovní oděvy. materiál svítí bíle, i když je nosič na boční straně silnice. Splňuje různé globální standardy vysoké viditelnosti, jako je ISO 20471, a daleko přesahuje minimální úrovně odrazu požadované na nejvyšší úrovni výkonu, což výrazně zlepšuje viditelnost lidí. 3M Scotchlite Reflexní materiál 8725 se skládá z širokoúhlých, vysoce přesných zrcadlových skleněných kuliček spojených s tepelně aktivovanou lepicí podložkou. Přenosová fólie se hladce spojuje s tkaninou bez nutnosti švů, aby vytvořila hladký povrch, který se nezachytí. Výrobek je omyvatelný v domácím prádlu při teplotě 60 °C (50 cyklů dle ISO 6330-6N). Je také možné suché čištění (30 cyklů dle ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective materiál 8725 je certifikován podle normy OEKO-TEX 100 a neobsahuje žádné dráždivé látky. Standardní produkt je dodáván s logem ″3M″ na jeho reflexním povrchu, takže zákazníci vědí, že obdrží produkt, který uvedli. Od roku 1939 je 3M průkopníkem v oblasti retroreflexe. Od té doby se snažíme učinit svět bezpečnějším a viditelnějším místem pro všechny.

Výhoda:

  • Reflexní přenosová fólie pomáhá zlepšit viditelnost nositele v noci nebo za špatných světelných podmínek
  • Velmi dobrá omyvatelnost při praní v domácnosti při teplotě 60 °C.
  • Vhodné pro použití na citlivé látky, které lze chemicky čistit
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX 100
  • Logo ″3M″ na reflexním povrchu pro autentizaci