{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | FX Standard | |
| Označení výrobce | 3M™ Automotive Window Film FX-ST | |
| Druh produktu | Ochranná fólie | |
| Šířka fólie | 1,524 m | |
| Délka fólie | 30,48 m | |
| Materiál fólie | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření | |
| Transparentnost | 5 %; 35 % | |
| Opakovaně použitelný | ne | |
| S lepícími / přídržnými pruhy | ano |
| Katalogové číslo | 7100135869 | |
| EAN / GTIN | 00051131904859 | |
| Číslo výrobce | 7100135869 | |
| L-číslo | L01130 109352 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |