Matný ochranný laminát 3M™ Envision™ 8550M, 1372 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100097137
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Envision™
Označení výrobce Envision™ Schutzlaminat 8050M; Envision™ Schutzlaminat 8550M
Druh produktu Ochranná fólie
Šířka fólie 1,372 m
Délka fólie 50 m
Materiál fólie Polypropylen (PP)
Vlastnosti Odolný proti roztržení; Odolávající UV záření; odolná proti odírání
Transparentnost 100 %
Opakovaně použitelný ne
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100097137
EAN / GTIN 00051131125346
Číslo výrobce 7100097137
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Ochranný laminát 3M™ Envision™ 8550M je ochranný laminát bez PVC používaný s tiskovou fólií 3M™ Envision™ 480mc. Kombinace obou filmů má za následek snadno ovladatelný a bezpečný sendvič s filmem, který se bezpečně drží v korálcích i při roztaženém až 150%. Fólie je matná a vysoce průhledná pro brilantní inkousty.

Výhoda:

  • Poskytuje dlouhodobou odolnost a ochranu pro většinu grafických filmů
  • PVC-free, vysoce transparentní ochranný laminát
  • Matný povrch minimalizuje oslnění
  • Poskytuje lepší odolnost proti poškrábání při instalaci ve srovnání s jinými vinylovými ochrannými lamináty
  • Leží v širším teplotním rozsahu než většina PVC přelaminátů
  • Vysoce přizpůsobitelný s vynikající elasticitou
  • Zvýšená odolnost proti roztržení pro rychlejší odstranění
  • UL-testováno na odolnost proti skluzu na vnitřní podlahy grafiky