Přilba 3M™ s vysokým žárem, ráčnová, dielektrická 440v, kožený potní pásek, zelená, G3501M-GP

Artiklové číslo: 7100077281
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 20 kusy
  • K objednání po násobcích: 20 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada G3501
Označení výrobce 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-GP
Směrnice/označování Značka CE
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Mezinárodní velikost onesize
Délka stínidla 5
Elektrická izolace podle DIN EN 50365 ano
Barva Zelená
Druh produktu Helma
Materiál Vysoce hustý polyetylen (HDPE)
Obvod hlavy min. 52 cm
Obvod hlavy max. 64 cm
Opakované použití K opakovanému použití
Regulace šířky ano
Norma EN 397
Teplotní odolnost min. -30 °C
Teplotní odolnost max. 150 °C
Vlastnosti Integrované potítko
Pohlaví Unisex
Kategorie ochrany II
Hmotnost celkem 350 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100077281
EAN / GTIN 04054596015463
Číslo výrobce 7100077281
L-číslo L01110 597
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pro lehkou ochranu, která odolává teplotám až +150°C, použijte vysokoteplotní přilby řady 3M™ G3501. Naše vysokoteplotní přilba je plně kompatibilní s řadou ochrany očí, obličeje a sluchu 3M. Je vybaven koženou miskou pro větší pohodlí a čelenkou, kterou lze otáčet o 180°, aby bylo při práci ve stísněných prostorách lépe zorné pole. Přilba s elektrickou izolací do 1000 VAC podle normy EN50365 pro práci v prostředí s nízkou teplotou napětí je schválena pro rozsah teplot od --30°C do +150°C.

Výhoda:

  • Lehká vysokoteplotní ochranná přilba, plně kompatibilní s 3M™ Eye, Face a ochrana sluchu

Doporučení:

  • Kovové práce
  • Hliníkové taveniny
  • Slévárna
  • Recyklace kovů
  • Žáruvzdorná výroba
  • Výroba cementu