• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm, Ratschenverschluss, nicht belüftet, dielektrisch 1000 V, Lederschweißband, Grün, G3501M-GP, 20 Stück/Versandeinheit

Artikel-Nr.: 7100077281
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Serie G3501
Herstellerbezeichnung 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-GP
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Verschluss Drehverschluss
Internationale Größe onesize
Schirmlänge 5
elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 ja
Farbe grün
Produktart Helm
Material Hochdichtes Polyethylen (HDPE)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 64 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Temperaturbeständig bis 150 °C
Eigenschaften integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 350 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100077281
EAN / GTIN 04054596015463
Herstellernummer 7100077281
L-Nummer L01110 597
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie als leichtgewichtigen Schutz mit Beständigkeit gegen Temperaturen bis zu +150 °C die 3M™ Hochtemperaturschutzhelme der Serie G3501. Unser Hochtemperaturschutzhelm ist vollständig kompatibel mit dem Augen-, Gesichts- und Gehörschutzsortiment von 3M. Er ist mit einem Lederschweißband für verbesserten Komfort und einer Kopfbebänderung versehen, die um 180° gedreht werden kann, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Der Helm mit elektrischer Isolierung bis 1000 VAC gemäß EN50365 für Arbeiten in Umgebungen mit geringer Spannung ist für den Temperaturbereich von -30 °C bis +150 °C zugelassen.

Vorteil:

  • Leichtgewichtiger Hochtemperaturschutzhelm, vollständig kompatibel mit dem Augen-, Gesichts- und Gehörschutz von 3M™

Empfehlung:

  • Metallarbeiten
  • Aluminiumschmelzen
  • Gießerei
  • Metallrecycling
  • Feuerfestproduktion
  • Zementherstellung