3M™ casco para altas temperaturas, con arnés de ruleta, sin ventilación, dieléctrico de 1000 V, con banda de piel para el sudor, verde, G3501M-GP, 20 por caja

Número de artículo: 7100077281
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie G3501
Denominación del fabricante 3M™ Hochtemperatur-Schutzhelm; G3501M-GP
Directiva / etiquetado Identificación CE
Cierre Cerrojo
Talla internacional onesize
Longitud de la visera 5
Aislamiento eléctrico según DIN EN 50365
Color verde
Tipo de producto Casco
Material Polietileno de alta densidad (HDPE)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 64 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Resistencia a la temperatura máx. 150 °C
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 350 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100077281
EAN / GTIN 04054596015463
Número del fabricante 7100077281
Número L L01110 597
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Para una protección ligera para la cabeza que pueda soportar altas temperaturas de hasta +150 °C, utilice el casco de protección para altas temperaturas 3M™ serie G3501. Nuestro casco para altas temperaturas es totalmente compatible con la gama de protección ocular, facial y auditiva de 3M. Cuenta con una banda de piel para el sudor para mayor comodidad y un arnés de cabeza que se puede rotar 180° para mejorar la visibilidad al trabajar en espacios confinados. Tiene un aislamiento eléctrico de hasta 1000 V de acuerdo con EN50365 para trabajos en entornos de baja tensión activa y está aprobado para el uso a temperaturas de -30 °C a +150 °C.

Ventaja:

  • Casco de protección ligero para altas temperaturas compatible con protección ocular, facial y auditiva de 3M™

Recomendación:

  • Trabajo de metal
  • El aluminio se derrite
  • Fundición
  • Reciclaje de metales
  • Producción de refractarios
  • Producción de cemento