• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Oboustranná 3M™ Venture Tape™ s PET podkladem 514CW, 48 mm x 50 m.

Artiklové číslo: 7100037556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 ks
  • K objednání po násobcích: 24 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ Venture Tape™
Označení výrobce 514CW
Barva šedá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Dvoustranné provedení
Nosný materiál PET fólie
Použití Slepit; Trvalé zalepení
Délka 50 m
Šířka 48 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100037556
EAN / GTIN 00051128962152
Číslo výrobce 7100037556
L-číslo L01310 1533
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S oboustrannou páskou 3M™ Venture Tape™ PET-lepicí páska 514CW můžete trvale spojovat mnoho různých materiálů. Náš oboustranný PET-lepicí páska je ideální pro použití s pěnami, izolačními vrstvami, papírem, plasty, kovy a kompozity. Je vybaven lepidlem za chladného počasí, které je vhodné pro náročné aplikace lepidla v mnoha různých prostředích.

Výhoda:

  • Vysoce výkonný lepicí páska speciálně navržený pro náročné aplikace lepení
  • Vhodné pro pěny, izolační vrstvy, papír, plasty, kovy a kompozity
  • Lze použít při nízkých teplotách a v různých prostředích

Doporučení:

  • Pro trvalé lepení široké škály materiálů
  • Vhodné pro mnoho aplikací v automobilovém průmyslu, stavebnictví, vybavení a MRO průmyslu