{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ Venture Tape™ | |
| Oznaczenie producenta | 514CW | |
| Kolor | szare | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Obustronnie | |
| Materiał podłoża | Folia PET | |
| Zastosowanie | Klejenie na stałe; Przyklejanie | |
| Długość | 50 m | |
| Szerokość | 48 mm |
| Numer artykułu | 7100037556 | |
| EAN / GTIN | 00051128962152 | |
| Numer producenta | 7100037556 | |
| Numer L | L01310 1533 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |