{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 3M™ Venture Tape™ | |
| Denominación del fabricante | 514CW | |
| Color | gris | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De dos lados | |
| Material de base | Lámina de PET | |
| Aplicación | Pegado permanente; Pegar | |
| Longitud | 50 m | |
| Anchura | 48 mm |
| Número de artículo | 7100037556 | |
| EAN / GTIN | 00051128962152 | |
| Número del fabricante | 7100037556 | |
| Número L | L01310 1533 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |