3M™ Diamond Grade™ DG³ reflexní fólie 4081, fluorescenční žlutá, 610 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7100009803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, Žlutá Svítivá žlutá
Řada Diamond Grade™ DG³
Označení výrobce DG³ Serie 4000; Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting
Barva Žlutá
Šířka B 610 mm
Výška H 45 720 mm
Počet štítků/nálepek 1 ks
Druh produktu Nálepka
Tvar Obdélníkový
Dlouhá doba dosvícení ne
Druh dodávky Ks
Materiál PVC fólie

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100009803
EAN / GTIN 08887719326223
Číslo výrobce 7100009803
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Descripción:

La lámina reflectante de última tecnología de 3M, la lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³, utiliza una óptica de esquinas de cubo completo para garantizar que se devuelva la máxima cantidad de luz al conductor. Diseñada para todas las situaciones de tráfico, incluidas las autopistas y los entornos urbanos, la DG³ tiene una excepcional angularidad de observación y se comporta excepcionalmente bien a todas las distancias y en todas las condiciones meteorológicas. Las señales son muy visibles, incluso en entornos viales nocturnos visualmente complejos. La lámina reflectante 3M™ Diamond Grade™ DG³ Serie 4000 está homologada para la fabricación de caras de señales de tráfico con homologación técnica europea (European Technical Assessment, ETA).

Ventaja:

  • Los cambios demográficos también influyen en la necesidad de mejorar la señalización.
  • Los conductores de más edad tienen tiempos de respuesta más lentos y una agudeza visual reducida por la noche.
  • Las señales fabricadas con las 3M™ Diamond Grade™ DG³ láminas reflectantes prismáticas ofrecen el nivel de luminosidad necesaria para los conductores de más edad
  • Los diversos tamaños de los vehículos -desde coches utilitarios, hasta todoterrenos y semirremolques- crean ángulos de observación muy diferentes.
  • Las señales fabricadas con láminas reflectantes prismáticas 3M™ Diamond Grade™ DG³ se adaptan a los conductores de todo tipo de vehículos, dada su gran angularidad
  • El producto se construye laminando capas de material con un uso mínimo de disolventes y mínimo de emisiones.
  • El proceso de fabricación de las láminas prismáticas también es mucho más respetuoso con el medio ambiente que el de las láminas reflectantes de esferas.
  • Las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) se reducen en un 97%, el consumo de energía en un 72% y los residuos sólidos en un 46% en comparación con la fabricación de láminas de vidrio
  • 3M™ Diamond Grade™ DG³ pueden eliminar la necesidad de iluminación externa de las señales (por ejemplo: en las señales en pórticos)
  • Colores fluorescentes para una mejor visibilidad durante el día, el crepúsculo y las inclemencias del tiempo.
  • Aplicaciones típicas: zonas escolares, áreas de alto riesgo, cruces ferroviarios, zonas de velocidad limitada y zonas de obras
  • La larga vida del servicio minimiza el reemplazamiento de las señales y los costes que conllevan

Recomendación:

  • Sitios de construcción