3M™ Diamond Grade™ DG³ reflexní fólie pro digitální tisk 4090, bílá, 1220 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7011872233
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Bílá Krémová bílá
Řada Diamond Grade™ DG³
Označení výrobce Diamond Grade™ DG³ Reflective Sheeting 4090; Diamond Grade™ DG³ Reflex-Druckfolie 4090 DP; Diamond Grade™ DG³ Reflexfolie 4090
Barva Bílá
Druh produktu Lepicí fólie
Šířka fólie 1,22 m
Délka fólie 45,72 m
Materiál fólie polyvinylchlorid (PVC)
Vlastnosti Odolávající UV záření; Voděodolné; odolná proti odírání
S lepícími / přídržnými pruhy ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7011872233
EAN / GTIN 08887862346215
Číslo výrobce 7011872233
L-číslo L01130 113057
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ je nejnovější technologií společnosti 3M a využívá celorohovou optiku, aby bylo zajištěno, že se jezdci vrátí maximální množství světla. Navržen pro všechny dopravní situace, včetně dálnic a městského prostředí, DG³ nabízí vynikající pozorovací úhly a poskytuje vynikající výkon na všech vzdálenostech a za všech povětrnostních podmínek. Známky jsou jasně viditelné i ve vizuálně složitých nočních silničních prostředích. Reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ řady 4000 jsou schváleny pro výrobu silničních značek s evropským technickým schválením (ETA).

Výhoda:

  • Demografická změna také přispívá k potřebě lepšího značení.
  • Starší řidiči mají pomalejší dobu odezvy a méně vidění v noci.
  • Hranolová reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ poskytuje jas, který starší řidiči potřebují.
  • Různé velikosti vozidel od menších automobilů až po terénní vozidla až po návěsy vedou k velmi odlišným pozorovacím úhlům.
  • Hranolová reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ umožňuje řidičům velkých vozidel jasně vidět dopravní značky.
  • Hranolové reflexní fólie 3M™ Diamond Grade™ DG³ mohou eliminovat potřebu vnějšího osvětlení značek (např.
  • B.
  • Pro nadzemní značení).
  • Dlouhá životnost minimalizuje náklady na výměnu a likvidaci značek.