Siko kleště Cobra® chromované s opláštěnými rukojeťmi, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705950 250
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Cobra
Celková délka 250 mm
Povrch chromované
Rozsah upnutí pro 6hran 46 mm
Rozsah upnutí pro trubky 2 palec
Počet zářezů jemné nastavení 25
Norma DIN ISO 8976
Rukojeť Vícesložkový potah
Materiál chromvanadiová ocel
Nejiskřící ne
Brzdy rychloposuvu ne
Samosvornost ano
Ochrana proti úrazům ano
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705950 250
EAN / GTIN 4003773005681
Číslo výrobce 87 05 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým plastovým potahem.
S možností jemného nastavení zářezů stiskem pružícího tlačítka.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová elektroocel, zápustkově kovaná.

Zvláštní příslušenství:

Šetrné čelisti č. 705805 vel. 180–300.