• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Siko kleště Alligator® chromované, s potahovanou rukojetí, Celková délka: 300mm

Artiklové číslo: 705700 300
Sleva
1 034,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
96 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 300 mm
Šířka upnutí max. a 60 mm
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Ozubené
Povrch chromované
Norma DIN ISO 8976
Řada Alligator
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Šířka upnutí max. 2 3/4 palec
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705700 300
EAN / GTIN 4003773042389
Číslo výrobce 88 05 300
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.