• Vážení zákazníci, v sobotu 24. 10. 2026 od 9:00 do přibližně 11:00 proběhnou na eShopu údržbové práce. Během této doby může být zobrazení cen dočasně omezeno. Děkujeme za pochopení!
    • Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Siko kleště Alligator® chromované, s potahovanou rukojetí, Celková délka: 250mm

Artiklové číslo: 705700 250

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 250 mm
Šířka upnutí max. a 46 mm
Počet zářezů jemné nastavení 9
Vlastnosti Ochrana proti úrazům; Samosvornost
Provedení čelistí/svěrné čelisti Drážkováno; Ozubené
Povrch chromované
Norma DIN ISO 8976
Řada Alligator
Měrná jednotka rozpětí imperiální; metrické
Typ kloubu Protažený kloub
Možnost jemného nastavení v rastru ano
Šířka upnutí max. 2 palce
Obsah jednotlivý díl
Druh produktu Siko kleště
Výrobní proces Kalené; Zápustkově kované
Násada/rukojeť rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 705700 250
EAN / GTIN 4003773035497
Číslo výrobce 88 05 250
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Průchozí kloub (= dvojité vedení) a ochrana proti úrazům následkem zhmoždění. Induktivně kalený. Vroubkované, ozubené čelisti, samosvorné na trubkách a maticích. Přestavení pomocí stupňovitých zářezů.
Kleště chromované, rukojeti s vícesložkovým potahem.

Norma:

DIN ISO 8976

Materiál:

Chromvanadiová ocel, zápustkově kovaná.