Waterpomptang Alligator®, verchroomd, met beklede grepen 300 mm

Artikelnummer: 705700 300
op aanvraag
Op voorraad
95 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer Alligator
totale lengte 300 mm
Oppervlak verchroomd
Spanwijdte voor zeskant 60 mm
Spanwijdte voor pijpen 2.3/4 inch
Norm DIN ISO 8976
Greep Meercomponenten-bekleding
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
vonkvrij nee
Zelfklemmend ja
Beveiliging tegen afklemmen ja
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 705700 300
EAN/GTIN 4003773042389
Nummer fabrikant 88 05 300

Omschrijving

Uitvoering:

Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) en beveiliging tegen afklemmen van de vingers. Inductief gehard. Gegroefde, vertande grijpbekken, zelfklemmend op pijpen en moeren. Meertraps tandverstelling.
Tang verchroomd, grepen met meercomponenten-bekleding.

Norm:

DIN ISO 8976

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.