Vamzdinės replės Alligator®, chromuotos, rankenos su apvalkalais 300 mm

Prekės Nr.: 705700 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
89 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Alligator
visas ilgis 300 mm
Paviršius chromuotas
Šešiabriaunio užveržimo ribos 60 mm
Vamzdžių suspaudimo tarpas 2 3/4 in
Norma DIN ISO 8976
Rankena Daugiakomponentis apvalkalas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
nekibirkščiuojantis ne
Užsifiksavimas taip
Apsauginis fiksatorius taip
Produkto rūšis Vamzdinės replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 705700 300
EAN / GTIN 4003773042389
Gamintojo numeris 88 05 300

Aprašymas

Modelis:

Perkištas lankstas (= dviguba kreipiančioji) ir apsauga nuo prispaudimo, kad nesusižalotumėte. Grūdinta indukciniu būdu. Su išdrožtomis, dantytomis žiaunomis, savaime suspaudžiančiais vamzdelius ir veržles. Kelių pakopų stabdymo reguliavimas.
Chromuotos replės, keliais komponentais padengtos rankenos.

Standartas:

DIN ISO 8976

Apdirbama medžiaga:

Chromo-vanadžio plienas, kaldintas štampuojant.