Polygriptång Alligator® förkromad, med grepphylsor 300 mm

Art-nr: 705700 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning Alligator
totallängd 300 mm
Yta förkromad
spännvidd för sexkant 60 mm
gripvidd för rör 2,3/4 tum
Norm DIN ISO 8976
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Kromvanadinstål
gnistfri Nej
Automatisk fastspänning Ja
Klämskydd Ja
Produktslag Rör- och vattenpumptång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 705700 300
EAN/GTIN 4003773042389
Tillverkarens nummer 88 05 300

Benämning

Utförande:

Genomgående led (= dubbel styrning) med skydd mot klämskador. Induktionshärdad. Utskurna tandade gripbackar, självlåsande på rör och muttrar. Rasterinställning i flera steg.
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 8976

Material:

Kromvanadinstål, sänksmitt.