Sada přesných kleští na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky, Počet kleští: 4

Artiklové číslo: 700155 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnější kroužek rovný; Vnitřní kroužek rovný

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kleští 4
Použití kleští na pojistné kroužky Vnější kroužek rovný; Vnitřní kroužek rovný
Norma DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ 12 – 25; 19 – 60 mm
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 10 – 25; 19 – 60 mm
⌀ hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky 1,25; 1,8 mm
⌀ hrotů kleští na vnější pojistné kroužky 1,25; 1,8 mm
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky 140; 180 mm
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky 140; 185 mm
Uložení v textilní svinovací taška
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 700155 4
EAN / GTIN 4003773050056
Číslo výrobce 00 19 57
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty ze speciální oceli, zvlášť přesně zpracované, zasazené a zalisované do korpusu kleští. Kleště černěné, hlava broušená, rukojeti potažené plastem.
Kloub kleští na vnější kroužky s integrovanou otevírací pružinou.

Výhoda:

Nasazené špičky s možností vysokého trvalého zatížení, až 10krát delší životnost oproti vytočeným špičkám.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.
DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

Po 1 kleštích na pojistné kroužky č. 719790 vel. J1 a J2.
Po 1 kleštích na pojistné kroužky č. 719890 vel. A1 a A2.