{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | HSLR | |
| Označení výrobce | 3M™ HSLR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Großrolle | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Směrnice/označování | Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS) | |
| Barva | Černá | |
| Chemický základ | Polytetrafluoretylén (PTFE) | |
| Šířka | 6 mm | |
| Vhodné pro oblast použití | Utěsnění; montáž | |
| Délka | 20 m | |
| Vlastnosti těsnění | Odolný proti stárnutí | |
| Druh produktu | Těsnicí páska | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 7000099622 | |
| EAN / GTIN | 08712403583463 | |
| Číslo výrobce | 7000099622 | |
| L-číslo | L01310 1349 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |