{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 1436 | |
| Označení výrobce | 3M™ Aluminiumklebeband 1436 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Měkký hliník | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Roztažnost | 3 % | |
| Pevnost v tahu | 45 N/mm | |
| Teplotní odolnost min. | -25 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 70 stupeň | |
| Liner k dispozici | ano | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Konzervace; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolný vůči vlhkosti; Tlumící | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 100 mm | |
| Tloušťka S | 0,075 mm |
| Katalogové číslo | 7000096162 | |
| EAN / GTIN | 04001895835179 | |
| Číslo výrobce | 7000096162 | |
| L-číslo | L01310 629 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |