3M™ Aluminium Tape 1436, Zilver, 100 mm x 50 m

Artikelnummer: 7000096162
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000096162
EAN/GTIN 04001895835179
Nummer fabrikant 7000096162
L-nummer L01310 629

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zilver
Beschermende afdekking maakt de productie van gestanste onderdelen mogelijk
Goedkope aluminium kleefband voor eenvoudige toepassingen
Totale breedte: 100 mm
Toepassingsgebied -25 °C tot +70 °C; kortstondig +100 °C

Omschrijving:

3M™ aluminium tape 1436 is ideaal voor interne en externe ventilatiekanalen. Deze lijm heeft een hoge tack voor het eenvoudig aanbrengen.

Kenmerk:

Film drager reflecteert licht en warmte.// Film drager reflecteert licht en warmte.
Rubber lijm hecht op veel ondergronden// Rubber lijm hecht op veel ondergronden
Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.// Lage waterdampdoorlatendheid. Uitstekende afdichting en goed te repareren.
Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.// Beste resulateten worden behaald op schone droge oppervlakken boven 0°C.
Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C// Temperatuurbereik van -25 tot 70 °C; kortstondig tot 100 °C

Tip:

Leidingwerk, binnen en buiten
Afdichten van airconditioning
Vochtbarrière