Kivitel:
Termék színe: Ezüst
A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz
Teljes szélesség: 100 mm
Alkalmazási tartomány -25 °C és +70 °C között; rövid távú +100 °C.
Leírás:
Puha alumínium ragasztószalag szintetikus gumi ragasztóval és könnyen eltávolítható védőburkolattal az építőiparban és a légkondicionáló technikában a tömítéshez és szigeteléshez
Jellemző:
Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz// Gumi gyanta ragasztóanyag jó tapadás a legkülönbözőbb alapanyagokhoz
A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását// A védőburkolat lehetővé teszi a bélyegzett alkatrészek gyártását
Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz// Megfizethető alumínium ragasztószalag egyszerű alkalmazásokhoz
Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően// Jó megfelelőség a vékony hordozóanyagnak köszönhetően
Alkalmazási tartomány -25 °C és +70 °C között; rövid távú +100 °C.// Alkalmazási tartomány -25 °C és +70 °C között; rövid távú +100 °C.
Figyelem:
Védelem hő és nedvesség ellen mérsékelt hőmérsékleti tartományban
Légkondicionáló rendszerek tömítéséhez
Nedvességgátló