{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | 9545N | |
| Označení výrobce | Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband | |
| Obal | volné | |
| Barva | šedá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Teplotní odolnost min. | -20 stupeň | |
| Teplotní odolnost max. | 90 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Označení; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 50 m | |
| Šířka B | 15 mm | |
| Tloušťka S | 0,3 mm |
| Katalogové číslo | 7000062750 | |
| EAN / GTIN | 04046719687251 | |
| Číslo výrobce | 7000062750 | |
| L-číslo | L01310 878 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |