{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 9545N | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | grau | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | Gewebe | |
| Klebemasse | Naturkautschuk | |
| Temperaturbeständig von | -20 Grad | |
| Temperaturbeständig bis | 90 Grad | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Markieren; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen; beschriftbar; handeinreißbar; reißfest; wasserabweisend | |
| Länge L | 50 m | |
| Breite B | 15 mm | |
| Stärke S | 0,3 mm |
| Artikelnummer | 7000062750 | |
| EAN / GTIN | 04046719687251 | |
| Herstellernummer | 7000062750 | |
| L-Nummer | L01310 878 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |