Scotch® 9545N Impregnovaná textilní lepicí , červená, 19 mm x 50 m, 0,3 mm

Artiklové číslo: 7000062738
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 kusy
  • K objednání po násobcích: 12 kusy
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
Řada 9545N
Označení výrobce Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband
Obal volné
Barva červená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Teplotní odolnost min. -20 stupeň
Teplotní odolnost max. 90 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Označení; Slepit; Upevnit
Vlastnosti Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Nepromokavé; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení
Délka L 50 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000062738
EAN / GTIN 04046719687138
Číslo výrobce 7000062738
L-číslo L01310 1003
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® Fabric 9545N vysoce výkonná impregnovaná textilní páska s matným lesklým povrchem z PVC, která zaručuje trvanlivé a čisté výsledky. Matná impregnace poskytuje vodoodpudivou ochranu a zároveň dodává tkanině příjemně pružný pocit. Díky tomu je snadné psát s kuličkovým nebo plstěným perem bez rozmazání. Gumové lepidlo má vynikající přilnavost na široké škále povrchů. Současně lze textilní pásku odstranit bez jakýchkoli zbytků lepidla. lepicí páska se snadno rozválí a i když je velmi odolný proti roztržení na délku, je velmi snadné odříznout příčně rukou. Je proto ideální jako označovací páska, jako lepicí páska pro svazkování kabelů, pro značení kabelů, pro značení nebezpečných oblastí nebo pro trvalé nebo dočasné upevnění. Je odolný vůči teplotám v rozmezí –20 °C až 90 °C. lepicí páska se snadno rozválí a i když je velmi odolný proti roztržení, je velmi snadné jej ručně odříznout. Pro větší viditelnost je k dispozici v různých barvách signálu.

Výhoda:

  • Vynikající adhezní pevnost na různých površích
  • Lze odstranit bez zanechání zbytků
  • Odolné proti roztržení, ale odnímatelné rukou
  • Snadné uvolnění
  • Trvale zapisovatelný
  • Hydrofobní provedení
  • Odolné proti stárnutí

Doporučení:

  • Identifikace linek
  • Označení nebezpečných míst
  • Svazkování kabelů
  • Dočasná nebo trvalá montáž