{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | 9545N | |
| Denominación del fabricante | Scotch® 9545N Imprägniertes Gewebeband | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | gris | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Tejido | |
| Masa adhesiva | Caucho natural | |
| Resistencia a la temperatura mín. | -20 grados | |
| Resistencia a la temperatura máx. | 90 grados | |
| Intervalo de aplicación | Exterior; Interior | |
| Aplicación | Fijar; Marcación; Pegar | |
| Características | Desgarrable a mano; Eliminación sin residuos; Rotulable; repelente al agua; resistente a rasgado | |
| Longitud L | 50 m | |
| Anchura B | 15 mm | |
| Espesor S | 0,3 mm |
| Número de artículo | 7000062750 | |
| EAN / GTIN | 04046719687251 | |
| Número del fabricante | 7000062750 | |
| Número L | L01310 878 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |