• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

3M™MT Dopravníkový nástavec, 1,2 m

Artiklové číslo: 7000056556
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M-Matic
Označení výrobce Ein-/Auslauf-Rollenbahn
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Balit
Vlastnosti Odolné proti oděru

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000056556
EAN / GTIN 04054596140752
Číslo výrobce 7000056556
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:


Válečkový dopravník 3M-Matic™ pro podávání a odnášení je navržen jako nástavba pro dopravní pás a je vybaven válečky s kuličkovými ložisky v práškově lakovném rámu. Konstrukce zajišťuje hladký transport z dopravníkových linek do a z lepenky. Poskytuje také další prostor v přísuvu pro práci mimo dopravní pás. Tento dopravní pás nástavba je trvanlivé řešení, které lze snadno přišroubovat na lepící karton. Tento produkt je také k dispozici v nerezové oceli.


Válečkový dopravník 3M-Matic™ pro podávání a odnášecí válečky je užitečný pro utěsnění kartonů v různých průmyslových odvětvích, včetně:

  • Potraviny a nápoje
  • Lékařské vybavení
  • Farmaceutický průmysl
  • Elektronika
  • Maloobchod
  • Výrobní a distribuční centra
  • Spolehlivý produktivita
    přísuvový/výstupní válečkový dopravník 3M-Matic™ je robustní, dlouhotrvající rozšíření dopravního pásu, které usnadňuje konzistentní přepravu lepených kartonů buď do přísuvu, nebo do výsyvu. Toto řešení se snadno instaluje a našroubuje na lepící prostředek. Nabízí další balící plochu na příkrmu. Objevte výhody válečkového dopravníku pro podávání a odkrmení 3M-Matic™ pro plynulou přepravu.

    Výhoda:

    • Robustní provedení s kuličkovými ložiskovými válečky v rámu s práškovým vypalovaným lakem
    • Lze snadno přišroubovat na lepící prostředek
    • Umožňuje hladký transport do a ven z lepenky
    • Poskytuje balicí prostor pro kartony na přísuvu
    • Usnadňuje konstantní přepravu lepených kartonů buď na vstupní straně nebo na výstupní straně lepeného kartonu 3M-Matic