3M-Matic™ Ein-/Auslauf-Rollenbahn, AS-36
Produktdetails
Technische Daten
| Serie | 3M-Matic | |
| Herstellerbezeichnung | Ein-/Auslauf-Rollenbahn | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Verpacken | |
| Eigenschaften | abriebsfest |
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 7000056556 | |
| EAN / GTIN | 04054596140752 | |
| Herstellernummer | 7000056556 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Beschreibung
Beschreibung:
Hält das kontinuierliche Verschließen der Kartons aufrecht
Die 3M-Matic™ Ein-/Auslauf-Rollenbahn ist als Anbauteil für das Transportband konzipiert und zeichnet sich durch kugelgelagerte Rollen in einem pulverbeschichteten Rahmen aus. Die Konstruktion sorgt für eine reibungslose Beförderung von den Förderstrecken in die Kartonverschließmaschine und wieder heraus. Sie bietet außerdem eine zusätzliche Fläche am Einlauf für Arbeiten außerhalb des Transportbands. Dieses Anbauteil für das Transportband ist eine langlebige Lösung, die leicht an der Kartonverschließmaschine angeschraubt werden kann. Dieses Produkt ist auch in Edelstahl erhältlich.
Empfohlene Einsatzzwecke
Die 3M-Matic™ Ein-/Auslauf-Rollenbahn ist beim Verschließen von Kartons in verschiedenen Branchen hilfreich, einschließlich:
Zuverlässige Produktivität
Die 3M-Matic™ Ein-/Auslauf-Rollenbahn ist eine robuste, langlebige Erweiterung des Transportbands, die eine gleichbleibende Beförderung verklebter Kartons entweder zum Einlauf oder zum Ausgang erleichtert. Diese Lösung ist leicht anzubringen und an die Kartonverschließmaschine anzuschrauben. Sie bietet am Einlauf einen zusätzlichen Verpackungsbereich. Entdecken Sie die Vorteile der 3M-Matic™ Ein-/Auslauf-Rollenbahn für eine reibungslose Beförderung.
Vorteil:
- Robuste Ausführung mit kugelgelagerten Rollen in einem pulverbeschichteten Rahmen
- Kann einfach an der Kartonverschließmaschine angeschraubt werden
- Ermöglicht reibungslose Beförderung in die Kartonverschließmaschine und wieder heraus
- Stellt eine Verpackungsfläche für Kartons am Einlauf bereit
- Erleichtert gleichbleibende Beförderung verklebter Kartons entweder am Einlauf oder an der Austrittsseite der 3M-Matic Kartonverschließmaschine

