3M-Matic™Dopravníkový nástavec, 0,4 m
Údaje o výrobku
Technické údaje
| Řada | 3M-Matic | |
| Označení výrobce | Ein-/Auslauf-Rollenbahn | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Balit | |
| Vlastnosti | Odolné proti oděru | |
| Délka | 450 m | |
| Šířka | 620 mm |
Identifikace a klasifikace
| Katalogové číslo | 7000056555 | |
| EAN / GTIN | 00021200852534 | |
| Číslo výrobce | 7000056555 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |
Popis
Popis:
Válečkový dopravník 3M-Matic™ pro podávání a odnášení je navržen jako nástavba pro dopravní pás a je vybaven válečky s kuličkovými ložisky v práškově lakovném rámu. Konstrukce zajišťuje hladký transport z dopravníkových linek do a z lepenky. Poskytuje také další prostor v přísuvu pro práci mimo dopravní pás. Tento dopravní pás nástavba je trvanlivé řešení, které lze snadno přišroubovat na lepící karton. Tento produkt je také k dispozici v nerezové oceli.
Válečkový dopravník 3M-Matic™ pro podávání a odnášecí válečky je užitečný pro utěsnění kartonů v různých průmyslových odvětvích, včetně:
Spolehlivý produktivita
přísuvový/výstupní válečkový dopravník 3M-Matic™ je robustní, dlouhotrvající rozšíření dopravního pásu, které usnadňuje konzistentní přepravu lepených kartonů buď do přísuvu, nebo do výsyvu. Toto řešení se snadno instaluje a našroubuje na lepící prostředek. Nabízí další balící plochu na příkrmu. Objevte výhody válečkového dopravníku pro podávání a odkrmení 3M-Matic™ pro plynulou přepravu.
Výhoda:
- Robustní provedení s kuličkovými ložiskovými válečky v rámu s práškovým vypalovaným lakem
- Lze snadno přišroubovat na lepící prostředek
- Umožňuje hladký transport do a ven z lepenky
- Poskytuje balicí prostor pro kartony na přísuvu
- Usnadňuje konstantní přepravu lepených kartonů buď na vstupní straně nebo na výstupní straně lepeného kartonu 3M-Matic