{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Řada | Scotchfoam 4508 | |
| Označení výrobce | Einseitiges Vinyl-Schaumstoff-Klebeband 4508 | |
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Vinyl | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Izolovat; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; S tlumením vibrací; Voděodolné | |
| Délka L | 33 m | |
| Šířka B | 6 mm | |
| Tloušťka S | 3,2 mm |
| Katalogové číslo | 7000047494 | |
| EAN / GTIN | 00021200033100 | |
| Číslo výrobce | 7000047494 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |