{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Bílá | Čistá bílá | |
| Řada | Scotch® 256 | |
| Označení výrobce | Scotch® Flatback-Papierband 256; Scotch® Papierklebeband 256 | |
| Obal | volné | |
| Barva | bílá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | Papír | |
| Lepicí hmota | Přírodní kaučuk | |
| Teplotní odolnost max. | 93 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Krycí práce; Označení; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Možnost popisování; Možnost utržení rukou; Odstranění beze zbytku | |
| Délka | 55 m | |
| Šířka | 25 mm |
| Katalogové číslo | 7000047440 | |
| EAN / GTIN | 00021200028953 | |
| Číslo výrobce | 7000047440 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |