Scotch® Printable Flatback Paper Tape 256, Wit, 1 in x 60 yd

Artikelnummer: 7000047440
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 36 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 7000047440
EAN/GTIN 00021200028953
Nummer fabrikant 7000047440
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Identificeren, markeren en organiseren Onze Scotch® Flatback Paper Tape 256 kan gebruikt worden voor afplakken en algemeen vasthouden, bundelen en verbinden. Het is echter speciaal ontworpen voor toepassingen waarbij kleuren of markeringen nodig zijn voor identificatie. Het werkt het beste op papier, folie, stoffen en garens. Deze tape is gemakkelijk te labelen en te markeren en is zeer geschikt voor veel grafische toepassingen. De gekleurde achterkant van het flatback papier scheurt met de hand en minimaliseert het wegglijden, waardoor de tape gemakkelijk te verwerken en aan te brengen is. Aanbevolen toepassingen - Lichte tot middelzware bundeltoepassingen - Banderolleren van artikelen waar kleurcodering gewenst is - Laatste tab van papier, film, stof en garens - Banderolleren, verzegelen, tabbelen, markeren van defecten en fixeren waar kleur gewenst is voor identificatie of codering - Algemene lichte fixatietoepassingen gemakkelijk te bevestigen, gemakkelijk te verwijderen Scotch® Printable Flatback Paper Tape 256 heeft een rubberen kleeflaag die onmiddellijk op verschillende oppervlakken hecht. De tape is gemakkelijk te verwijderen van verschillende ondergronden, waardoor het geschikt is voor gebruik in verftoepassingen. De vlakke papieren achterkant is bedrukbaar en heeft een goede treksterkte. Deze tape is ideaal voor gebruik bij temperaturen tot 93°C/200°C. Wat is maskeertape? Afplaktape is speciaal ontworpen om omliggende oppervlakken te beschermen tegen overspray, schone verflijnen te creëren en na afloop gemakkelijk en schoon te verwijderen. 3M maskeertapes hechten goed, zijn bestand tegen oplosmiddelen of water uit de verf en zijn sterk genoeg om plastic folie op te hangen. Verwijder ze echter schoon zonder de ondergrond te beschadigen. De drager, meestal crêpepapier, kan zich aanpassen aan gebogen en onregelmatige oppervlakken. De tape scheurt voor aanbrengen zonder gereedschap.

Voordeel:

  • Bedrukbaar met standaard flexografische inkten en er is makkelijk op te schrijven met balpennen, viltstiften, potloden en stempels
  • Natuurlijke drukgevoelige rubberlijm hecht aan een verscheidenheid aan kranten, folies, stoffen en garens.
  • Dikke flatback papierenrug zorgt voor mooie verflijnen bij maskeertoepassingen
  • Vormt zich erg goed om hoeken, bochten en ongelijkmatigheden