Scotch® Cinta Imprimible con Soporte de Papel 256

Número de artículo: 7000047440
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 36 Unidad
  • Pasos del pedido: 36 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Número de artículo 7000047440
EAN / GTIN 00021200028953
Número del fabricante 7000047440
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Identificar, marcar y organizar Nuestra cinta de papel Scotch® Flatback 256 puede utilizarse para enmascarar y sujetar, agrupar y empalmar en general. Sin embargo, está especialmente diseñado para trabajos en los que se requieren colores o marcas para la identificación. Funciona mejor en papeles, láminas, telas e hilos. Esta cinta se puede rotular y etiquetar fácilmente y es adecuada para muchas aplicaciones gráficas. El reverso de color del papel adhesivo se rasga a mano y minimiza el deslizamiento, lo que hace que la cinta sea fácil de trabajar y aplicar. Aplicaciones recomendadas: aplicaciones de ligado de ligero a medio; artículos de encintado en los que se requiere un código de colores; última lengüeta de papel, película, tejido e hilo; encintado, sellado, lengüeta, marcado de defectos y sujeción en los que se desea color para identificación o codificación; aplicaciones generales de sujeción ligera; fácil fijación, fácil de retirar La cinta de papel de dorso plano imprimible Scotch® 256 tiene un adhesivo de goma que se adhiere inmediatamente a una gran variedad de superficies. Se despega fácilmente y permite una retirada limpia de una gran variedad de superficies, lo que permite su uso en aplicaciones de pintura. La base plana de papel es imprimible y tiene una buena resistencia a la tracción. Esta cinta adhesiva es ideal para su uso a temperaturas de hasta 93 °C/200 °C. ¿Qué es la cinta de enmascarar? La cinta de enmascarar se ha desarrollado especialmente para proteger las superficies circundantes de PROTECT contra la pulverización excesiva, crear líneas de pintura limpias y retirarse fácil y limpiamente una vez terminada. Las cintas adhesivas de 3M se adhieren bien, resisten los disolventes o el agua de la pintura y son lo suficientemente fuertes como para colgar láminas de plástico. Sin embargo, retírelas limpiamente sin dañar la superficie. El reverso, normalmente de papel crepé, puede adaptarse a superficies curvas e irregulares. La cinta adhesiva se rasga para aplicarla sin herramientas.

Ventaja:

  • Imprimible con tintas flexográficas estándar y ligeramente etiquetado con bolígrafos, bolígrafos de fieltro, lápices y sellos de goma