3M™ ATG lepicí fólie 904, průhledná, 12 mm x 33 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000042431
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 72 kusy
  • K objednání po násobcích: 72 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada Scotch® ATG 904
Označení výrobce Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Bez nosníku
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 5 N/mm
Teplotní odolnost max. 70 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Montáž; Slepit; Upevnit
Délka L 33 m
Šířka B 12 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000042431
EAN / GTIN 05010027558182
Číslo výrobce 7000042431
L-číslo L01310 1895
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Scotch® ATG Transfer-lepicí páska 904 okamžitě přilne, zajišťuje spojení odolné proti stárnutí a má vysokou smykovou pevnost. Náš lepicí páska je ideální pro koníčky a řemesla a lze jej aplikovat rychle a čistě. Je proto vhodný pro výrobu karet, scrapbooků a pro použití v papírenském sektoru. Průhledný, všestranný přenos lepicí páska sestávající z akrylátového lepidla na bílém ochranném papíru potaženém PE, který má dobrou teplotní odolnost. Pro lepení papíru, karet, tkanin, tkanin, třpytek nebo flitrů a dokonce i lepenky. Pro použití s ručním dávkovačem Scotch® ATG pro přenos lepicích pásek.

Výhoda:

  • Okamžitá přilnavost, spojení odolné proti stárnutí a vysoká pevnost ve střihu
  • Pro hobby a řemesla
  • Rychlá a čistá aplikace
  • Připojení odolné proti stárnutí

Doporučení:

  • Pro lepení paspartoutů na obrázkových rámečcích a obaleích knih
  • Pro fixace v tiskařském průmyslu
  • Pro POS, reklamní displeje a vložky
  • Pro lepení pozvánek, stolních displejů a karet