Scotch® Cinta Adhesiva Transferidora ATG 904, Incolora, 12 mm x 33 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000042431
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 72 unidades
  • Pasos del pedido: 72 unidades
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
Serie Scotch® ATG 904
Denominación del fabricante Scotch® ATG Transfer-Klebeband 904
Color transparente
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Sin soporte
Masa adhesiva Acrilato
Fuerza de adherencia sobre acero 5 N/mm
Resistencia a la temperatura máx. 70 grados
Intervalo de aplicación Interior
Aplicación Fijar; Montaje; Pegar
Longitud L 33 m
Anchura B 12 mm
Espesor S 0,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000042431
EAN / GTIN 05010027558182
Número del fabricante 7000042431
Número L L01310 1895
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Obtenga adhesión al instante, uniones duraderas y elevada resistencia a cizalladura con la cinta transferidora adhesiva ATG 904 de Scotch®. Nuestra cinta es ideal si le gustan las manualidades. Además, se aplica de forma limpia y rápida, lo que la convierte en la opción ideal para tarjetas, libros de recortes y uso en papelería. Es una cinta de uso general que presenta buena resistencia a temperatura y adhesivo acrílico transparente sobre un liner de papel blanco revestido con varias capas. Pegue papel, tarjetas, tisú, tela, purpurina o lentejuelas, e incluso cartón grueso. Se utiliza con la pistola aplicadora de cinta transferidora Scotch® ATG.

Ventaja:

  • Utilícela para obtener adhesión instantánea, uniones resistentes a largo plazo y elevada resistencia a cizalladura
  • Utilícela si le gustan las manualidades
  • Consiga una aplicación rápida y limpia
  • Unión prolongada

Recomendación:

  • Une el paspartú de los marcos y cubiertas para el polvo
  • Montaje de impresiones comerciales
  • Puntos de venta, mostradores promocionales e inserciones
  • Une invitaciones, dípticos de mesa, tarjetas