3M™ Scotchcal™ tisková fólie 3650-12, černá, 1220 mm x 45,72 m

Artiklové číslo: 7000005181
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 7000005181
EAN / GTIN 00051128515808
Číslo výrobce 7000005181
L-číslo L01130 110920
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tisková fólie 3M™ Scotchcal™ řady 3650 umožňuje vytvářet vysoce kvalitní grafiku vozidla. Naše pružná, prémiová litá fólie s 50 µm tloušťka má trvalé lepidlo citlivé na tlak. Fólie byla navržena tak, aby byla obzvláště odolná vůči povětrnostním vlivům, vysoce odolná a odolná a odolávala i krátkodobému kontaktu s minerálními oleji a palivy, pokud je zajištěna vhodná ochrana čirými laky nebo ochrannými lamináty. Je vhodný pro použití na tankery, ale i na čerpacích stanicích a výdejních stanicích. Fólie je určena pro použití na mírně zakřivených a plochých površích s nýty nebo bez nich. K dispozici v bílé barvě s šedým lepidlem nebo průhledným s průhledným lepidlem. Na požádání jsou k dispozici také přímé barvy.

Výhoda:

  • Lisovaný potisknutelný film, který vydrží náročné podmínky
  • Akrylové lepidlo na bázi rozpouštědel odolné vůči palivům
  • Ideální pro tankery, čerpací stanice a výdejní stojany
  • Roztažitelný
  • Odolný povětrnostním podmínkám
  • K dispozici v bílé nebo průhledné provedení
  • Přímé barvy jsou k dispozici na vyžádání
  • Snadné čištění i s horkovodními parními tryskami
  • Odolný povětrnostním podmínkám

Doporučení:

  • Vytvářejte vysoce kvalitní grafiku vozidla