Film d'impression 3M™ Scotchcal™ 3650-12, Noir, 1220 mm x 45.72 m

Réf.: 7000005181
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 7000005181
EAN / GTIN 00051128515808
Réf. fabricant 7000005181
Article hors catalogue L01130 110920
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Créez des graphismes pour véhicules imprimés de haute qualité, avec la série de films graphiques 3M™ Scotchcal™ 3650. Notre film coulé extensible de qualité supérieure mesure 50 µm, et est livré avec un adhésif permanent sensible à la pression. Il est conçu pour résister aux intempéries et aux conditions de manipulation difficiles, ainsi qu’aux déversements occasionnels de produits pétroliers, s’il est protégé par un film transparent imprimable ou de protection sélectionné. Convient pour une application sur des pétroliers, des stations-service et des pompes. Conçu pour une application sur de simples surfaces courbes et plates, avec ou sans rivets. Disponible en version blanche avec adhésif gris ou en version transparente avec adhésif transparent. Des couleurs spéciales sont également possibles sur demande.

Avantage(s):

  • Film imprimable numérique coulé, conçu pour résister à des conditions extrêmes
  • Adhésif acrylique à base de solvant résistant au carburant
  • Idéal pour les camions-citernes, les stations-service et les pompes
  • Étirable
  • Résistant aux intempéries
  • Disponible en version blanche ou transparente
  • Couleurs spéciales disponibles sur demande

Recommandation(s):

  • Création de graphismes pour véhicules imprimés de haute qualité
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
Connectez-vous