• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchcal™ Druckfolie 3650-12, Schwarz, 1220 mm x 45,72 m

Artikel-Nr.: 7000005181
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000005181
EAN / GTIN 00051128515808
Herstellernummer 7000005181
L-Nummer L01130 110920
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit der 3M™ Scotchcal™ Druckfolie Serie 3650 können Sie hochwertige Fahrzeuggrafiken erstellen. Unsere dehnbare, gegossene Premium-Folie mit 50 µm Dicke hat einen permanenten, druckempfindlichen Klebstoff. Die Folie wurde so konstruiert, dass sie besonders beständig gegen Witterungseinflüsse, hochgradig haltbar und belastungsfähig ist und auch kurzfristigem Kontakt mit Mineralölen und Kraftstoffen standhält, wenn ein entsprechender Schutz mit geeigneten Klarlacke oder Schutzlaminate gegeben ist. Sie eignet sich für die Applikation auf Tankwagen sowie an Tankstellen und Zapfsäulen. Die Folie wurde für die Anwendung auf leicht gebogenen und flachen Oberflächen mit oder ohne Nieten konzipiert. Erhältlich in Weiß mit grauem Klebstoff oder transparent mit transparentem Klebstoff. Auf Anfrage sind auch Sonderfarben möglich.

Vorteil:

  • Gegossene bedruckbare Folie, die anspruchsvollen Bedingungen standhält
  • Kraftstoffbeständiger, lösungsmittelbasierter Acrylatklebstoff
  • Ideal für Tankwagen, Tankstellen und Zapfsäulen
  • Dehnbar
  • Witterungsbeständig
  • In weißer oder transparenter Ausführung erhältlich
  • Sonderfarben auf Anfrage verfügbar
  • Problemlose Reinigung auch mit Heißwasser-Dampfstrahlgeräten
  • Witterungsbeständig

Empfehlung:

  • Hochwertige Fahrzeuggrafiken erstellen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb