{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | Černá | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Počet opětovných uzavření | 5 | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Suchý zip | |
| Nosný materiál | Tkanina | |
| Lepicí hmota | Syntetický kaučuk | |
| Teplotní odolnost max. | 50 stupeň | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast | |
| Použití | Montáž; Slepit; Upevnit | |
| Vlastnosti | Odstranění beze zbytku | |
| Délka | 45,7 m | |
| Šířka | 25 mm | |
| Tloušťka | 4,4 mm |
| Katalogové číslo | 7000002133 | |
| EAN / GTIN | 00021200862526 | |
| Číslo výrobce | 7000002133 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |