3M™ Sistemas de Unión Desmontable Bucle SJ3527N, Negro, 25 mm x 46 m, 4.4 mm

Número de artículo: 7000002133
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Unidad
  • Pasos del pedido: 3 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Klebeband

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000002133
EAN / GTIN 00021200862526
Número del fabricante 7000002133
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La sujeción 3M™ SJ3527N tiene un adhesivo de caucho de alto rendimiento, sus bucles de nailon se pegan bien a papel y cartón, pintura, metal pintado y expuesto, vidrio, madera y muchos plásticos. Nuestra sujeción está diseñada para su uso en interior y ofrece un rendimiento medio ante las temperaturas de hasta +50 °C a largo plazo (+70 °C a corto plazo). Su equivalente de gancho es la SJ3526N.

Característica:

  • Color: Negro, blanco
  • Espesor en estado cerrado [mm]: 3,8 ± 15 %
  • Adhesivo: Goma
  • Ciclos de apertura y cierre: Hasta 5.000
  • Intervalo de temperatura de empleo: hasta 50°C

Ventaja:

  • Con adhesivo de caucho de alto rendimiento, está diseñada para aplicaciones de interior que requieran una resistencia media a la temperatura
  • Proporciona una unión adhesiva firme a una gran variedad de sustratos
  • Dura miles de ciclos de apertura y cierre
  • Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
  • Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa

Recomendación:

  • Expositores de puntos de venta y señalización
  • Fijación de tejidos a acolchados de muebles
  • Construcción de montajes de composite
  • Fijación de paneles de amortiguación
  • Colgado de gráficos y pancartas que cambian con frecuencia
  • Fijación de acolchados de asientos extraíbles