{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Anzahl Wiederverschließbarkeit | 5 | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Klettband | |
| Trägermaterial | Gewebe | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| temperaturbeständig max. | 50 Grad | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Anwendung | Fixieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | Rückstandsfrei entfernen | |
| Länge | 45,7 m | |
| Breite | 25 mm | |
| Stärke | 4,4 mm |
| Artikelnummer | 7000002133 | |
| EAN / GTIN | 00021200862526 | |
| Herstellernummer | 7000002133 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |