Ruban Boucles 3M™ SJ3527N, Noir, 25 mm x 45.7 m, 4.4 mm

Réf.: 7000002133
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 3 Unité
  • Etapes de la commande : 3 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Couleur noir
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Nombre d’ouvertures/fermetures 5
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif bande adhésive auto-agrippante
Substrat Tissu
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Résistance aux températures max. 50 degré
Domaine d’application Intérieur
Type d’application Fixer; Montage; coller
Caractéristiques elimination sans résidus
Longueur 45,7 m
Largeur 25 mm
Epaisseur 4,4 mm

Identification et classification

Référence article 7000002133
EAN / GTIN 00021200862526
Réf. fabricant 7000002133
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Sous une simple pression manuelle, les crochets et boucles s’accrochent entre eux pour former une fixation sure. Pour détacher, il suffit de tirer sur les bandes. Les fixations Scotchmate crochets et boucles sont constituées de Nylon 100 %. Ils sont pré-rétrécis pour procurer stabilité dimensionnelle et planéité.

Caractéristique(s):

  • Couleur: Noir, Blanc
  • Épaisseur une fois assemblé [mm]: 3,8 ± 15 %
  • Type d'adhésif: Caoutchouc
  • Nombre possible de fermetures: Jusqu'à 5000
  • Plage de température: 49 °C

Avantage(s):

  • Boucles
  • Fermeture rapide, efficace et simple
  • Usage général : haute adhésion sur une grande variété de surfaces
  • Très bonne résistance à l'humidité

Recommandation(s):

  • PLV et Enseigne
  • Fixation du tissu aux coussins d'ameublement
  • Construction d'assemblages composites
  • Fixation de panneaux d'amortissement
  • Suspension de graphiques et de bannières régulièrement renouvelés
  • Fixation de coussins de siège amovibles